Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AccuPower Universal IQ338 Ladegerät mit USB-Ausgang Li-Ion/Ni-Cd/Ni-MH


Menge:  Karton  
Produktinformationen
AccuPower Universal IQ338 Ladegerät mit USB-Ausgang Li-Ion/Ni-Cd/Ni-MH
AccuPower Universal IQ338 Ladegerät mit USB-Ausgang Li-Ion/Ni-Cd/Ni-MH
AccuPower Universal IQ338 Ladegerät mit USB-Ausgang Li-Ion/Ni-Cd/Ni-MH
AccuPower Universal IQ338 Ladegerät mit USB-Ausgang Li-Ion/Ni-Cd/Ni-MH
Artikel-Nr.:
     850-34199
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9120004642783
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LI-Ion

AccuPower Ladegerät IQ-338: für alle gängigen Akkusysteme (Li-Ion, Ni-Cd, Ni-MH)

Mit dem neuen intelligenten Ladegerät laden Sie nicht nur normale AA/Mignon/AAA/Micro Akkus sondern auch die immer weiter verbreiteten Li-Ion Rundzellen-Akkus. Dazu zählen z.B. die gängigsten 18650er Akkus aber auch Größen wie 14500, RCR123A. Auch geschützte Zellen bis zu einer Länge von 70mm sind kein Problem.

Einlegbare Zellgrößen: Durchmesser: min. 8mm max. 26mm / Länge: min. 32mm max. 70mm. (Bei Durchmesser 26mm maximal 2 Zellen einsetzbar!)

Die Bedienung ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet, einfach Akkus einlegen und das Gerät beginnt mit dem Ladevorgang. Es sind aber auch Programme wie z.B. Entladen oder Testen wählbar. Auch den Ladestrom kann man, wenn man will, verändern.

Highlights:

  • für alle gängigen Akkus (Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd: z.B. 18650 Li-Ion, AA/Mignon, AAA/Micro etc.)
  • mit LCD-Display sowie vielen Funktionen wie z.B. Entladen, Testen, Kapazitätsmessung u.v.m.

Ladegerät Funktionen:

  • Sechs Tasten „easy to use“ Funktion (einfache Handhabung)
  • LCD Display Echtzeit Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung:
    Zeigt den Ladezustand, Kapazität, Spannung,
    Ladestrom, Betriebszeit und Innenwiederstand
  • Ladestrom einstellbar:
    300, 500, 700, 1000mA bei 1-4 Akkus Akkus
  • Einzelschachtüberwacht, je Kanal voneinander unabhängig einstellbar
  • Mikroprozessor gesteuert: Automatische Erkennung der unterschiedlichen Chemischen Systeme
    (Li-Ion und NiCd / NiMH) und klare Differenzierung der Lade Algorithmen
  • Überhitzungsschutz: Temperatursensoren zum Schutz vor Überhitzung und Überladung, Sicherheit der Akkus
  • USB Ladebuchse: 5V/1000mA

Lieferumfang:

  • Ladegerät IQ338
  • Netzteil
  • Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweis:

Es dürfen auf keinen Fall tiefentladene Lithium Akkus (Tiefentladung bedeutet wiederaufladbare Lithium Zellen mit einer Spannung unter 2,4V) mit diesem oder anderen Ladegeräten aufgeladen werden. Weiters niemals 3V Lithium Einwegbatterien (Primärzellen) aufladen. (Das Aufladen dieser Zellen kann zur Überhitzung, internen Kurzschluss oder bis hin zur Explosion führen. Prüfen Sie Ihre Akkus vor jedem Gebrauch. Die Firma AccuPower übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Handhabung!

Tiefentladene Zellen sollten Sie umgehend bei einer geeigneten Entsorgungsstelle abgeben.

Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Hersteller Bezeichnung:
IQ338
Produktserie:
IQ-338
Packungseinheit:
Karton-Box
Packungsmenge:
1
Dimension:
159x92x34 mm
Gewicht:
0.4050 kg
Ladegerät für Größe:
AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, 18650
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium I
Ladestrom (max):
1000 mA
Entladestrom (max):
500 mA
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,62*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 33,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 37,41*
€ 44,52
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 36,07*
€ 42,92
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 34,21*
€ 40,71
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 33,80*
€ 40,22
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 33,62*
€ 40,01
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.