Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BR-C3 Panasonic C/Baby Lithium Batterie mit Lötfahne, 5000mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BR-C3 Panasonic C/Baby Lithium Batterie mit Lötfahne, 5000mAh
BR-C3 Panasonic C/Baby Lithium Batterie mit Lötfahne, 5000mAh
Artikel-Nr.:
     850-2467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316024671
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Panasonic BR-C Lithium-Batterie Baby/C

  • Standard Zelle BR-C, mit Lötfahne in U-Form
  • Poly-carbonmonofluride Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar)

Anwendungsbereiche

  • Heizungs-Wärmezähler, etc.
Weitere Informationen:
Größe:
BR-C3
System:
Lithium Batterie
Spannung:
3 V
Kapazität:
5000 mAh
Energiegehalt:
max. 15,00 Wh
Lötfahne:
U-Form
Dimension:
26x50,5 mm
Gewicht:
0.0420 kg
Gefahrengut:
GGVS - UN3480

Sonderklassifizierung: GGVS:UN3480
Weitere Suchbegriffe: baby batterie lithium, Batterie, BR-C3, Lithium Batterie, 3volt, 5000mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,33* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG