Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AccuPower Akku-Ladegerät IQ328 inkl. 4x Sanyo Eneloop XX Mignon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AccuPower Akku-Ladegerät IQ328 inkl. 4x Sanyo Eneloop XX Mignon
AccuPower Akku-Ladegerät IQ328 inkl. 4x Sanyo Eneloop XX Mignon
AccuPower Akku-Ladegerät IQ328 inkl. 4x Sanyo Eneloop XX Mignon
AccuPower Akku-Ladegerät IQ328 inkl. 4x Sanyo Eneloop XX Mignon
AccuPower Akku-Ladegerät IQ328 inkl. 4x Sanyo Eneloop XX Mignon
AccuPower Akku-Ladegerät IQ328 inkl. 4x Sanyo Eneloop XX Mignon
AccuPower Akku-Ladegerät IQ328 inkl. 4x Sanyo Eneloop XX Mignon
Artikel-Nr.:
     850-24632
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     ALIQ328_SET3
EAN/GTIN:
     9009316246325
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

Das neue AccuPower "EASY TO USE" Ladegerät IQ-328.
SET:
Inklusive 4x Sanyo Eneloop XX (Double-X) 2400mAh Mignon / AA / LR6 / HR-3UWX-4BP Akkus

Intelligentes Schnell-Ladegerät mit LCD-Displayanzeige für Micro/AAA und Mignon/AA Akkus

Ladegerät Funktionen:

  • Drei Tasten "easy to use" Funktion
  • LCD Display mit echtzeit Anzeige: zeigt den Ladezustand, Kapazität, Spannung, Ladestrom und Betriebszeit
  • lädt NiMH und NiCd Akkus (die Lieferung erfolgt ohne Akkus)
  • Ladestrom einstellbar: 200, 500, 700 und 1000mA bei 1-4 Akkus oder 1800 mA bei 1-2 Akkus
  • Ladekapazität max. 3500mAh
  • Einzelschachtüberwachung
  • Microprozessorgesteuert, Abschaltautomatik -DeltaV (-dV)
  • Erhaltungsladung, automatisch Umschaltung in Erhaltungsladung
  • Überhitzungsschutz, Temperatursensor zum Schutz vor Überhitzung und Überladung
  • Entladefunktion mit Pflegeprogramm: Aktivierung geschwächter Akkus (durch Lade-/Entladezyklen)
  • Akku-Test in nahezu effektiven Werten
  • Kapazitätsmessung für 1-4 Mignon/AA oder Micro/AA Akkus

Lieferumfang:

  • Ladegerät IQ328
  • 4x Sanyo Eneloop XX Mignon/AA
  • Netzteil
  • Bedienungsanleitung

AccuPower bietet mit der neuesten Version der IQ-Ladegeräte den optimalen Ersatz für die Vorgänger-Ladegeräte AccuPower IQ128 und IQ228!

Weitere Informationen:
Spannung:
1,2 V
Kapazität:
2400 mAh
Energiegehalt:
max. 2,40 Wh
für Akku Größen:
AAA, AA
für Akku Systeme:
NiCd, NiMH
Kapazitätslimit:
3500 mah
Eingangsspannung:
100-240 V
Ladestrom:
max. 1800mA
Entladestrom:
max. 500mA
Farbe:
dunkelblau
Dimension:
130x83x35 mm
Gewicht:
0.1290 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Migno Akku Ladegerät, Set, Akku-Ladegerät, 1,2volt, 2400mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 34,85* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,68*
€ 44,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,31*
€ 42,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,85*
€ 41,47
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AccuPower Akku-Ladegerät IQ328 mit LCD-Display inkl. KFZ-Adapter
AccuPower
ALIQ328_KFZ
ab € 32,15*
Zubehör
AccuPower KFZ-Ladekabel für Ladegerät IQ-328, Technoline BC-700
AccuPower
AP12243
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG