Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ersatzakku passend für Notleuchten Sub-C 3,6V, 2100mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzakku passend für Notleuchten Sub-C 3,6V, 2100mAh
Ersatzakku passend für Notleuchten Sub-C 3,6V, 2100mAh
Artikel-Nr.:
     850-22416
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     3xSC2100SBS
EAN/GTIN:
     9009316224163
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akku Sub-C
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku

AccuPower Akku passend für diverse Notbeleuchtungen, Notleuchten, Notausgang, Exit Tafeln

  • Hochwertige AccuPower Sub-C Zelle mit 2100mAh
  • Ausgeführt mit ca. 15cm Kabel und Schrumpfschlauch
  • Universell einsetzbar

Spezielle Ausführungen auf Anfrage möglich! Bitte kontaktieren Sie uns dazu per Mail oder Telefon.

Weitere Informationen:
Größe:
AkkuPack
AkkuPack-Einzelzellen Größe:
Sub-C
System:
Nickel-Cadmium (NiCd)
Spannung:
3,6 V
Kapazität:
2100 mAh
Energiegehalt:
max. 6,30 Wh
Anschluss:
Kabel (15cm)
Dimension:
70x23x43 mm
Gewicht:
0.1560 kg
Weitere Suchbegriffe: Notleuchtenakku, Sub-C Akku, Akku, AkkuPack, NiCd, Nickel-Cadmium, NiCd-akku, 3,6volt, 2100mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,05* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AccuPower AccuManager 606P für Pb, NiCd, NiMH, Li-ion, LiPo
AccuPower
AP606P
ab € 79,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG