Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Knopfzelle 384, Varta V384, SR41, SR41SW, 42mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knopfzelle 384, Varta V384, SR41, SR41SW, 42mAh
Knopfzelle 384, Varta V384, SR41, SR41SW, 42mAh
Artikel-Nr.:
     850-1919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316019196
Suchbegriffe:
Knopfzelle SR 41
Knopfzelle SR41
Knopfzelle Taschenrechner
Knopfzellen alle
Silberoxyd Knopfzelle Type V384:
  • Varta V384 / 527
  • Bulova 247
  • Citizen 280-18
  • Duracell D384
  • Energizer 384
  • GP Sylva Cell 384
  • Panasonic SR41SW
  • Maxell SR41SW
  • Ray-o-vac 384
  • Renata 384
  • Sony SR41SW
  • Seiko SB-A1/D1
  • Toshiba SR41SW
  • IEC SR41
  • RW37
  • UCAR 384
  • 10L15, B-SR41L, 9919, 9920

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen:
Größe:
Knopfzelle
Knopfzellen-Baugröße:
SR41
Alternative Knopfzellen-Bezeichnungen:
SR41 W, SR736, V392, D392, 247B, K, 280-13, SB-B1, RW47, BS02, B-SR41H, R392
System:
Silberoxid Batterie
Spannung:
1,55 V
Kapazität:
42 mAh
Energiegehalt:
max. 0,04 Wh
Dimension:
7,9x3,6 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Weitere Suchbegriffe: SR 41, SR41, Batterie, Knopfzelle, Knopfbatterie, Silberoxid Batterie, 1,55volt, 42mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,68* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 23,93*
Zubehör
Ansmann
5207452
ab € 158,09*
Zubehör
k.A.
ab € 7,77*
Zubehör
k.A.
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG