Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Knopfzelle 377, Varta V377, SR66, SR626SW, 27mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knopfzelle 377, Varta V377, SR66, SR626SW, 27mAh
Knopfzelle 377, Varta V377, SR66, SR626SW, 27mAh
Artikel-Nr.:
     850-1916
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle SR 626 SW
Knopfzelle SR 66
Knopfzelle SR626SW
Knopfzelle SR66
Silberoxyd Knopfzelle Type V377
  • Varta V377 / 565, Bulova 606, Citizen 280-39
  • Duracell D377, Energizer 377, GP Sylva Cell 377
  • Panasonic SR626SW , Maxell SR626SW
  • Ray-o-vac 377, Renata 377, Seiko SB-AW
  • Sony SR626SW, Toshiba SR626SW, Ucar 377
  • IEC SR66, 377 (37) , B-377L, Timex BA
  • SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377
  • D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4
  • LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW
  • 377A, SR262SW, 377X, 377S, SR632SW, GP177, SR6265W
  • 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen:
Größe:
Knopfzelle
Knopfzellen-Baugröße:
SR66
System:
Silberoxid Batterie
Spannung:
1,55 V
Kapazität:
27 mAh
Energiegehalt:
max. 0,03 Wh
Dimension:
6,8x2,6 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle Taschenrechner, Knopfzellen alle, SR 626 SW, SR 66, SR626SW, SR66, Batterie, Knopfzelle, Knopfbatterie, Silberoxid Batterie, 1,55volt, 27mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Ansmann
4000392
ab € 23,87*
Zubehör
Format: 200x150
Ansmann
5207452
ab € 161,11*
Zubehör
78325
k.A.
ab € 7,27*
Zubehör
Universal Batterie Tester für viele Knopfzellen und Batterien
k.A.
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG