Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ersatzakku passend für Bosch 2 607 300 002 9,6V, 1500mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzakku passend für Bosch 2 607 300 002 9,6V, 1500mAh
Ersatzakku passend für Bosch 2 607 300 002 9,6V, 1500mAh
Artikel-Nr.:
     850-190
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316001900
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Akku für Bosch
Akku für Werkzeug
AccuPower Ersatzakku passend für Bosch Werkzeuge
  • Bohrmaschine GBM 9,6VE, GSS-9,6V
  • Schrauber GSR9,6VE / VES / VET
  • Universalschere GUS 9,6V, Schlagbohrer GSB 9,6V / VES / VESP
  • Blechschere GSC 9,6V, Schaumstoffsäge GSG 9,6V

Original Akku Bezeichnung:

  • 2 607 300 002, 2 607 335 176, 2607300002
  • 2607335176, 2607335012, GBM9,6VE, GSS-9,6V, GSR9,6VE / VES / VET
  • GUS9,6V, GSB 9,6V, VES / VESP, GSC 9,6V, GSG9,6V
Weitere Informationen:
System:
Nickel-Cadmium (NiCd)
Spannung:
9,6 V
Kapazität:
1500 mAh
Energiegehalt:
max. 13,50 Wh
Farbe:
schwarz
Dimension:
72x55x126 mm
Gewicht:
0.4700 kg
Garantie:
6 Monate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 25,31* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,34*
€ 32,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,60*
€ 30,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG