Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Knopfzelle 319, Varta V319, SR64, SR527SW, 18mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knopfzelle 319, Varta V319, SR64, SR527SW, 18mAh
Knopfzelle 319, Varta V319, SR64, SR527SW, 18mAh
Artikel-Nr.:
     850-1896
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle SR 64
Knopfzelle SR64
Knopfzelle Taschenrechner
Knopfzellen alle

Silberoxyd Knopfzelle Type V319:

  • Varta V319
  • Bulova 615
  • Citizen 280-60
  • GP Sylva Cell 319
  • Silver 319
  • SR527SW
  • Duracell D319
  • Energizer 319
  • IEC SR62
  • IEC SR527SW
  • Maxell SR527SW
  • Panasonic SR527SW
  • Rayovac 319, Renata 319
  • Seiko SB-AR, Sony SR527SW
  • Timex CA, Toshiba SR527SW
  • SR64, RW328

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen:
Größe:
Knopfzelle
Knopfzellen-Baugröße:
SR64
System:
Silberoxid Batterie
Spannung:
1,55 V
Kapazität:
18 mAh
Energiegehalt:
max. 0,02 Wh
Dimension:
5,8x2,7 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Weitere Suchbegriffe: SR 64, SR64, Batterie, Knopfzelle, Knopfbatterie, Silberoxid Batterie, 1,55volt, 18mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 23,93*
Zubehör
Ansmann
5207452
ab € 158,09*
Zubehör
k.A.
ab € 7,77*
Zubehör
k.A.
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG