Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Knopfzelle 373, Varta V373, SR68, SR916SW, 23mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knopfzelle 373, Varta V373, SR68, SR916SW, 23mAh
Knopfzelle 373, Varta V373, SR68, SR916SW, 23mAh
Artikel-Nr.:
     850-1889
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle SR 68
Knopfzelle SR 916 SW
Knopfzelle SR68
Knopfzelle SR916SW

Silberoxyd Knopfbatterie Type V373:

  • Varta V373
  • Bulova 280-45
  • Energizer 373
  • GP Sylva Cell 373
  • Panasonic SR916SW
  • Maxell SR916SW
  • Ray-o-vac 373
  • Renata 373
  • Sony SR916SW
  • Toshiba SR916SW
  • Ucar 373
  • Silver 373
  • SR 916 SW
  • V 373 / 539
  • 373 (41)
  • B-373L, 9936, 617
  • Seiko SB-AJ (DJ)
  • Timex WA

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen:
Größe:
Knopfzelle
Knopfzellen-Baugröße:
SR68
System:
Silberoxid Batterie
Spannung:
1,55 V
Kapazität:
23 mAh
Energiegehalt:
max. 0,02 Wh
Dimension:
9,5x1,6 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle Taschenrechner, Knopfzellen alle, SR 68, SR 916 SW, SR68, SR916SW, Batterie, Knopfzelle, Knopfbatterie, Silberoxid Batterie, 1,55volt, 23mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,93* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Ansmann
4000392
ab € 23,82*
Zubehör
Format: 200x150
Ansmann
5207452
ab € 161,11*
Zubehör
78325
k.A.
ab € 7,27*
Zubehör
Universal Batterie Tester für viele Knopfzellen und Batterien
k.A.
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG