Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ersatzakku passend für HP iPAQ RX3000, 1440mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzakku passend für HP iPAQ RX3000, 1440mAh
Ersatzakku passend für HP iPAQ RX3000, 1440mAh
Artikel-Nr.:
     850-1878
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316018786
Suchbegriffe:
Akku für PDA
PDA-Akku

AccuPower Ersatzakku passend für Hewlett-Packard, Compaq PDA:

  • HP iPAQ HX2000, iPAQ HX2100, iPAQ HX2110, iPAQ HX2115, iPAQ HX2190, iPAQ HX2195
  • HP iPAQ HX2400, iPAQ HX2410, iPAQ HX2415, iPAQ HX2450, iPAQ HX2455, iPAQ HX2490
  • HP iPAQ HX2495, iPAQ HX2700, iPAQ HX2710, iPAQ HX2715, iPAQ HX2750, iPAQ HX2755
  • HP iPAQ HX2790, iPAQ HX2795, iPAQ RX3000, iPAQ RX3110, iPAQ RX3115, iPAQ RX3410
  • HP iPAQ RX3415, iPAQ RX3417, iPAQ RX3710, iPAQ RX3715, iPAQ RX3717

Original Akku-Bezeichnung:

  • 360136-001, 360136-002, 364401-001, 367205-001, 367207-001
  • 367858-001, FA285A, FA285A#AC3, FA832AA, FA832AA#AC3
  • HSTNH-H03C, HSTNH-H03C-WL, HSTNH-L05C, HSTNH-L05C-BT
  • HSTNH-L05C-WL, HSTNH-L05C-xx, HSTNH-S03B-SL
Weitere Informationen:
System:
Lithium-Ionen (Li-ion)
Spannung:
3,7 V
Kapazität:
1440 mAh
Energiegehalt:
max. 4,32 Wh
Farbe:
schwarz
Dimension:
62,8x52,8x5,7 mm
Gewicht:
0.0370 kg
Garantie:
6 Monate
... > HP > iPAQ > Hx2000
... > HP > iPAQ > Hx2400
... > HP > iPAQ > Rx3000
Weitere Suchbegriffe: Akku, PDA, MP3 & Co, Li-Ion, Lithium-Ionen, Li-Ion-akku, 3,7volt, 1440mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,42* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dash-Pad haftet durch den Vakuum Effekt fast wie von selbst
k.A.
ab € 7,70*
Zubehör
Universal Display-Schutzfolie für bis zu 4,3 Display 3-Set
k.A.
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG