Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Becocell CR2012 Lithium Knopfbatterie, 55mAh


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Becocell CR2012 Lithium Knopfbatterie, 55mAh
Becocell CR2012 Lithium Knopfbatterie, 55mAh
Artikel-Nr.:
     850-1587
Hersteller:
     Beco Batteries
Herst.-Nr.:
     CR2012L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR 2012
CR2012
Knopfzelle CR 2012
Knopfzelle CR2012

Becocell Lithium Einweg-Batterie Type CR2012

  • sehr stabile Spannungslage während der Entladung
  • geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
  • lange lagerfähig (ca. 10 Jahre)

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterien:

  • IEC CR2012
  • Duracell DL2012
  • Energizer CR2012
  • Maxell CR2012
  • Rayovac CR2012
  • Renata CR2012

Anwendungsgebiete:

  • SAT-Receiver, Kamera, Funk-Alarmanlagen, Spielzeuge, Taschenrechner, Fahrradlichter, Fahrradcomputer, 3D-Brillen, Pulsmesser, Fernbedienung, Backup, Messgeräte, Uhren, etc.
Weitere Informationen:
Größe:
Knopfzelle
Knopfzellen-Baugröße:
CR2012
System:
Lithium Batterie
Spannung:
3 V
Kapazität:
55 mAh
Energiegehalt:
max. 0,17 Wh
Dimension:
20x1,2 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Batterie, Knopfzelle, Knopfbatterie, Lithium Batterie, 3volt, 55mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 20 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 1,52*
€ 1,81
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 1,42*
€ 1,69
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 1,38*
€ 1,64
pro Blister
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Ansmann
4000042
ab € 9,78*
Zubehör
Format: 200x150
Ansmann
5207452
ab € 161,11*
Zubehör
78325
k.A.
ab € 7,77*
Zubehör
Universal Batterie Tester für viele Knopfzellen und Batterien
k.A.
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG