Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIRBELHAKEN S-6703A 1600 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIRBELHAKEN S-6703A 1600 KG
WIRBELHAKEN S-6703A 1600 KG
Artikel-Nr.:
     8492-3009003
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365013263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Wirbel-Haken
Wirbelhaken
Material : legiert Stahl, Güteklasse 8, Sicherheitsfaktor : Mindestbruchlast = 4-fache WLL. Oberflächenbehandlung : rot lackiert.

WICHTIG
Nicht drehbar unter Last.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1600 kg
A:
67 mm
B:
35 mm
C:
40 mm
D:
81 mm
E:
22 mm
F:
180 mm
G:
145 mm
H:
14 mm
Gewicht:
0.95 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 138.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: lasthaken wirbel, lasthaken, rema lasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.