Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriestuhl mit Doppelrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Industriestuhl mit Doppelrollen
Produktbild - Industriestuhl mit Doppelrollen
Artikel-Nr.:
     849-88601058.90V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     88601058.90V
EAN/GTIN:
     4049751388599
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Industriestuhl mit Doppelrollen Sitz: BxTxH: 440x410x440-620mm schwarz


Produktdetails:


ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze zur Entlastung der Wirbelsäule

Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen

komfortable Sitzfläche mit abgerundeter Sitzvorderkante

Integralschaumpolster (PU) für weichen Sitzkomfort, höchste Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit

Sitzhöheneinstellung stufenlos von 440-620 mm durch Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung

stabiles 5-Stern-Sicherheits-Fußkreuz

Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Breite:
440 MMT
Tiefe:
410 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
11.500 KGM
Montage:
0 MIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 305,80*
€ 373,28*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,78*
€ 373,30*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,30*
€ 444,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,18*
€ 432,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,80*
€ 404,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,49*
€ 384,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,78*
€ 366,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.