Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Schraubstocklift, für Schraubstock 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - bott Schraubstocklift, für Schraubstock 100
Produktbild - bott Schraubstocklift, für Schraubstock 100
Artikel-Nr.:
     849-80613008.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     80613008.19V
EAN/GTIN:
     4049751377081
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung

bott Schraubstocklift für Schraubstock 100 BxT: 160x240mm RAL 7016 verp.


Produktdetails:


mit gasfederunterstützter Höhenverstellung

einfache Verstellung über Kipp-Klemmhebel

Höhenverstellbereich: 240 mm

360° Drehung möglich

Farbe: anthrazitgrau

Weitere Informationen:
Breite:
160 MMT
Tiefe:
240 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
8.800 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel schraubstock, Schraubstöcke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Schraubstock, Werzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 277,36*
€ 329,94*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 276,79*
€ 329,96*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,62*
€ 342,66*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,66*
€ 407,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,50*
€ 402,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,83*
€ 372,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,93*
€ 355,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,62*
€ 342,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.