Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Schraubstockklapplift, für Schraubstock 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - bott Schraubstockklapplift, für Schraubstock 125
Produktbild - bott Schraubstockklapplift, für Schraubstock 125
Artikel-Nr.:
     849-80613007.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     80613007.19V
EAN/GTIN:
     4049751391056
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock

bott Schraubstockklapplift für Schraubstock 125 BxT: 212x703mm RAL 7016 verp.


Produktdetails:


mit gasfederunterstützter Höhenverstellung

einfache Verstellung über Kipp-Klemmhebel

Höhenverstellbereich: 200 mm

360° Drehung möglich

Schraubstock kann abgeklappt und unter die Arbeitsplatte geschoben werden

Montage nur unter Systemwerkbänken möglich

Farbe: anthrazitgrau

Weitere Informationen:
Breite:
212 MMT
Tiefe:
703 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
13.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schraubstöcke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Schraubstock, Werzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,22*
€ 489,64*
39 Tage
17
Frei Haus
ab € 419,32*
€ 489,66*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,92*
€ 520,07*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,07*
€ 618,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,18*
€ 598,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,79*
€ 548,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,91*
€ 540,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,92*
€ 530,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.