Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sortiment Trenn- und Steckwände für Schrank 525 x 525 mm, Schubladenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailabbildung - Sortiment Trenn- und Steckwände für Schrank 525 x 525 mm, Schubladenhöhe 100 mm
Artikeldetailabbildung - Sortiment Trenn- und Steckwände für Schrank 525 x 525 mm, Schubladenhöhe 100 mm
Artikel-Nr.:
     849-43020516.51V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020516.51V
EAN/GTIN:
     4049751182012
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Allgemeines Zubehör für Schubladenschränke, Systemschränke, Systemwerkbänke und Kastenwerkbänke

Systematische Ordnung am Arbeitsplatz garantiert Effizienz. Sie reduziert Suchzeiten und vereinfacht komplexe Prozesse. Das cubio-Einteilungsmaterial bietet eine perfekte Basis für professionelle Arbeitsplatzorganisation. Ob Kleinteile, Werkzeuge oder Messinstrumente – in Einlegemulden, Kleinteilekästen oder Trenn- und Steckwänden findet jedes Utensil seinen Platz und Schutz.

Produktdetails:

  • geeignet für alle cubio-Produkte
  • verschiedenste Beschriftungsmöglichkeiten der Sortimente
  • Schaumstoffeinlagen und Antirutschmatten für schonende Lagerung
Weitere Informationen:
Breite:
525 mm
Tiefe:
525 mm
Höhe:
77 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Trennwand, Trennwände, Steckwand, Steckwände, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kompaktmulde, Kompaktmulden, Querteiler, Unterteiler, Muldeneinsatz, Muldeneinsätze, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Schubladenunterteilungsmaterial, Unterteilungsmaterial, Schränke, Längs-/Quertrennwände, Zubehör allgemein, erweitertes Zubehör, Rutschmatten, Schaumstoffeinlagen, Pultaufsätze, Sockel, Einsatzbox, Einsatzboxen, Einsatzkasten, Einsatzkästen, Einteilungssortiment, Einteilungssoritmente, Längsteiler
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 849
k.A.
€ 18,50*
€ 37,50*
12 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 35,21*
€ 42,45*
€ 4,75*
ab € 40,75*
€ 48,17*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG