Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Sortiment mit 8 Kompaktmulden, 15 Steckwände, 1 Rinne mit 3 Steckwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Sortiment mit 8 Kompaktmulden, 15 Steckwände, 1 Rinne mit 3 Steckwänden
Produktbild - cubio Sortiment mit 8 Kompaktmulden, 15 Steckwände, 1 Rinne mit 3 Steckwänden
Artikel-Nr.:
     849-43020019
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020019
EAN/GTIN:
     4025002772027
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

cubio Sortiment mit 8 Kompaktmulden 15 Steckwände, 1 Rinne mit 3 Steckwänden BxTxH: 525x650x28mm Kunststoff RAL 7011


Produktdetails:


Kompaktmulden zur individuellen Einteilung von Schubladen

inkl. Steckwände zur Unterteilung der Kompaktmulden im 15mm-Raster

Material: schlagfestes ABS

Farbe: eisengrau (RAL 7011)

mit Aufbewahrungsrinne zur maximalen Ausnutzung der Schublade

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
28 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.190 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bott schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, Schubfach-Einteilungsmaterial, Schubfacheinteilung, Trennwand, Steckwand, Sortiment, Kleinteilekasten, Kleinteileboxen, Einteilungselement, Kompaktmulde, Matte, Einlage, Schaumstoffeinlage, Ordnung, Beschriftung, Zubehör, Organisation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 49,09*
€ 65,19*
38 Tage
22
Frei Haus
ab € 49,00*
€ 65,21*
Lager 849
unbekannt
€ 18,50*
ab € 51,07*
€ 67,84*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.