Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank mobil mit Hängeschrank, 3 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Werkbank mobil mit Hängeschrank, 3 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar
Produktbild - cubio Werkbank mobil mit Hängeschrank, 3 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     849-41003485.24V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003485.24V
EAN/GTIN:
     4049751253743
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank

cubio Werkbank mobil mit Hängeschrank 3 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar BxTxH: 2000x750x840-1140mm Rotbuche RAL 7035/3004


Produktdetails:


2 höheneinstellbare Fußelemente mit 4 Lenkrollen und Feststellern

3 Querstreben (2x oben, 1x unten)

1 Schubladenschrank, 3 Schubladen mit Normallastauszug

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
130.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, fahrbare werkbank ral 7035, höhenverstellbare werkbank, WR Fahrbare Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, fahrbar, mobil, rollbar, Rollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.252,86*
€ 1.440,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.481,06*
€ 1.699,10*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.587,61*
€ 1.810,03*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.810,03*
€ 2.153,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.784,88*
€ 2.124,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.695,44*
€ 2.017,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.640,69*
€ 1.952,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.587,61*
€ 1.889,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.