Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank höhenverstellbar, mit Rotbuche-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Werkbank höhenverstellbar, mit Rotbuche-Platte
Produktbild - cubio Werkbank höhenverstellbar, mit Rotbuche-Platte
Artikel-Nr.:
     849-41003206.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003206.16V
EAN/GTIN:
     4025002922569
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

cubio Werkbank höhenverstellbar mit Rotbuche-Platte BxTxH: 2000x750x740-1140mm Rotbuche RAL 7035


Produktdetails:


2 höheneinstellbare Fußelemente

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
64.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, standardwerkbank lichtgrau, höhenverstellbare werkbank, standardwerkbank bott, W Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, höheneinstellbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 469,94*
€ 547,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,54*
€ 644,97*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,90*
€ 770,49*
€ 4,95*
ab € 721,74*
€ 825,89*
Frei Haus
ab € 723,16*
€ 825,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,49*
€ 916,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,99*
€ 907,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,83*
€ 878,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,59*
€ 847,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,90*
€ 799,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.