Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank höhenverstellbar, mit Multiplex-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Werkbank höhenverstellbar, mit Multiplex-Platte
Produktbild - cubio Werkbank höhenverstellbar, mit Multiplex-Platte
Artikel-Nr.:
     849-41003205.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003205.16V
EAN/GTIN:
     4025002850619
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
höhenverstellbare werkbank

cubio Werkbank höhenverstellbar mit Multiplex-Platte BxTxH: 2000x750x740-1140mm Multiplex RAL 7035


Produktdetails:


2 höheneinstellbare Fußelemente

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
64.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: W Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, höheneinstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,94*
€ 685,77*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,93*
€ 685,79*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,79*
€ 816,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,38*
€ 797,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,72*
€ 770,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,85*
€ 745,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,93*
€ 699,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.