Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

fahrbare cubio-Kastenwerkbank 1500 x 750 x 840 mm, Rotbucheplatte und 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailabbildung - fahrbare cubio-Kastenwerkbank 1500 x 750 x 840 mm, Rotbucheplatte und 6 Schubladen
Artikeldetailabbildung - fahrbare cubio-Kastenwerkbank 1500 x 750 x 840 mm, Rotbucheplatte und 6 Schubladen
Artikel-Nr.:
     849-41002107.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002107.19V
EAN/GTIN:
     4049751288370
Suchbegriffe:
Werkbank
Werkbänke
Werktisch
Werktische

Kastenwerkbänke

cubio-Kastenwerkbänke in der klassisch geschlossenen Ausführung mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1,2 Tonnen bestechen durch innovative Elemente wie ausziehbare Werkzeugwände, Bürstenauflagen und seitlich montierte Perfo-Panel.

Produktdetails:

  • alle Schubladen mit Vollauszug, 100% Auszugsweg und 40 mm Überauszug
  • einheitliche Arbeitshöhe bei stationären und fahrbaren Versionen
  • optionale Höheneinstellung zur Anpassung an den Arbeitsprozess
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
840 mm
Farbvariante:
RAL 7035/7016
Auszugsart:
Normallastauszug
Schubladeneinteilung:
4x 150 mm, 2x 200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.085,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG