Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

cubio-Kastenwerkbank 2000 x 750 x 840 mm, Rotbucheplatte, 3 Schubladen, 2 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailabbildung - cubio-Kastenwerkbank 2000 x 750 x 840 mm, Rotbucheplatte, 3 Schubladen, 2 Türen
Artikeldetailabbildung - cubio-Kastenwerkbank 2000 x 750 x 840 mm, Rotbucheplatte, 3 Schubladen, 2 Türen
Artikel-Nr.:
     849-41002056.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002056.11V
EAN/GTIN:
     4025002831595
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Kastenwerkbänke

cubio-Kastenwerkbänke in der klassisch geschlossenen Ausführung mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1,2 Tonnen bestechen durch innovative Elemente wie ausziehbare Werkzeugwände, Bürstenauflagen und seitlich montierte Perfo-Panel.

Produktdetails:

  • alle Schubladen mit Vollauszug, 100% Auszugsweg und 40 mm Überauszug
  • einheitliche Arbeitshöhe bei stationären und fahrbaren Versionen
  • optionale Höheneinstellung zur Anpassung an den Arbeitsprozess
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
840 mm
Farbvariante:
RAL 7035/5010
Auszugsart:
Normallastauszug
Schubladeneinteilung:
3x 150 mm, 2x Türe 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkbank, Werkbänke, Werktisch, Werktische, Montagetisch, Montagetische, Werkbankkombination, Kastenwerkbänke, Arbeitstisch, Arbeitstische
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.050,59*
€ 3,95*
€ 1.077,89*
Lager 849
k.A.
Frei Haus
€ 1.135,00*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,00*
€ 1.350,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG