Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

cubio-Systemschrank 1050 x 650 x 2000 mm mit Rollladen, 4 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailabbildung - cubio-Systemschrank 1050 x 650 x 2000 mm mit Rollladen, 4 Fachböden
Artikeldetailabbildung - cubio-Systemschrank 1050 x 650 x 2000 mm mit Rollladen, 4 Fachböden
Artikel-Nr.:
     849-40201011.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40201011.11V
EAN/GTIN:
     4025002821848
Suchbegriffe:
System-Schrank
Systemschrank

Systemschränke

cubio-Systemschränke sind die perfekte Basis für professionelle Stauraumorganisation. Mit ihrem enormen Fassungsvermögen und vielseitigen Einteilungsmöglichkeiten werden cubio Systemschränke individuellen Lagerkonzepten gerecht. Hinter einheitlichem Design bewahren Sie jedes Lagergut übersichtlich und sicher auf.

Produktdetails:

  • unterschiedliche Türvarianten: Flügeltüren, Flügeltüren mit Sichtfenster, Rollladen, Schiebetüren
  • Tragfähigkeit bis max. 1,5 Tonnen
  • Innenschubladen und Auszugstablare zur individuellen Einteilung
Weitere Informationen:
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
Höhe:
2000 mm
Farbvariante:
RAL 7035/5010
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Stahlflügeltürenschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Werkstattschrank, Werkzeugschrank, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schiebetürschrank, Schiebetürenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.249,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG