Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

cubio-Systemschrank 1050 x 525 x 2000 mm mit 2 Flügeltüren und 3 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailabbildung - cubio-Systemschrank 1050 x 525 x 2000 mm mit 2 Flügeltüren und 3 Fachböden
Artikeldetailabbildung - cubio-Systemschrank 1050 x 525 x 2000 mm mit 2 Flügeltüren und 3 Fachböden
Artikel-Nr.:
     849-40013053.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40013053.16V
EAN/GTIN:
     4025002728628
Suchbegriffe:
System-Schrank
Systemschrank

Systemschränke

cubio-Systemschränke sind die perfekte Basis für professionelle Stauraumorganisation. Mit ihrem enormen Fassungsvermögen und vielseitigen Einteilungsmöglichkeiten werden cubio Systemschränke individuellen Lagerkonzepten gerecht. Hinter einheitlichem Design bewahren Sie jedes Lagergut übersichtlich und sicher auf.

Produktdetails:

  • unterschiedliche Türvarianten: Flügeltüren, Flügeltüren mit Sichtfenster, Rollladen, Schiebetüren
  • Tragfähigkeit bis max. 1,5 Tonnen
  • Innenschubladen und Auszugstablare zur individuellen Einteilung
Weitere Informationen:
Breite:
1050 mm
Tiefe:
525 mm
Höhe:
2000 mm
Farbvariante:
RAL 7035/7035
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Stahlflügeltürenschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Werkstattschrank, Werkzeugschrank, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schiebetürschrank, Schiebetürenschrank
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 819,06*
Lager 849
k.A.
Frei Haus
€ 919,00*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,00*
€ 1.093,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG