Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

cubio-Schubladenschrank 525 x 525 x 1000 mm mit 5 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailabbildung - cubio-Schubladenschrank 525 x 525 x 1000 mm mit 5 Schubladen
Artikeldetailabbildung - cubio-Schubladenschrank 525 x 525 x 1000 mm mit 5 Schubladen
Artikel-Nr.:
     849-40010045.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40010045.19V
EAN/GTIN:
     4049751291028
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Schubladenschränke

cubio-Schubladenschränke bestechen durch klares Design und präzise Funktionen. Ein extrem stabiles Gehäuse mit einer Tragkraft von bis zu 1,5 Tonnen, bestückt mit Schubladen, wahlweise mit Normallast- oder Schwerlastauszug mit Tragfähigkeiten von 75 kg bzw.200 kg.

Produktdetails:

  • intelligente Schubladen-Auszugssperre mit Ausfallschutz
  • alle Schubladen mit Vollauszug, 100% Auszugsweg und 40 mm Überauszug
  • Ergonomisch geformte und beschriftbare Bügelgriffe
Weitere Informationen:
Breite:
525 mm
Tiefe:
525 mm
Höhe:
1000 mm
Farbvariante:
RAL 7035/7016
Auszugsart:
Normallastauszug
Schubladeneinteilung:
2x 100 mm, 2x 200 mm, 1x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, schubladenschrank bott, Schrank, Magazin, Lager, Werkstatt, Lagerschrank, Lager-Schrank, Werkzeug, Schubladenblöcke, Werkstattschrank, Schubladensysteme, Schubladeneinheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 673,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artikeldetailabbildung - Sortiment Kleinteilekästen für Schrank 525 x 525 mm, Schubladenfronthöhe 100 mm
Bott
43020486
ab € 20,99*
Zubehör
Artikeldetailabbildung - Sortiment Kleinteilekästen für Schrank 525 x 525 mm, Schubladenfronthöhe 100 mm
Bott
43020157
€ 37,10*
Zubehör
Artikeldetailabbildung - Sortiment Kompaktmulden für Schrank 525 x 525 mm
Bott
43020004
ab € 25,39*
Zubehör
Artikeldetailabbildung - Sortiment Trenn- und Steckwände für Schrank 525 x 525 mm, Schubladenhöhe 100 mm
Bott
43020516.51V
ab € 35,21*
Zubehör
Artikeldetailabbildung - Sortiment Trenn- und Steckwände für Schrank 525 x 525 mm, Schubladenhöhe 100 mm
Bott
43020517.51V
€ 44,00*
Zubehör
Artikeldetailabbildung - Sortiment Trenn- und Steckwände für Schrank 525 x 525 mm, Schubladenhöhe 150 mm
Bott
43020518.51V
ab € 38,85*
Zubehör
Artikeldetailabbildung - Sortiment Trenn- und Steckwände für Schrank 525 x 525 mm, Schubladenhöhe 150 mm
Bott
43020519.51V
€ 49,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG