Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt ESD, mit 1 Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt ESD, mit 1 Schublade
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt ESD, mit 1 Schublade
Artikel-Nr.:
     849-40010001.20V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40010001.20V
EAN/GTIN:
     4025002609637
Suchbegriffe:
ESD-Schrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

cubio Schubladenschrank bestückt ESD mit 1 Schublade BxTxH: 525x525x250mm RAL 7035 ESD


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
250 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
18.500 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,18*
€ 605,01*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,09*
€ 605,03*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,03*
€ 719,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,70*
€ 712,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,20*
€ 697,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,09*
€ 670,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,09*
€ 610,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.