Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CNC-Werkzeugeinsatz HSK A80/B100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailabbildung - CNC-Werkzeugeinsatz HSK A80/B100
Artikeldetailabbildung - CNC-Werkzeugeinsatz HSK A80/B100
Artikel-Nr.:
     849-15002054
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     15002054
EAN/GTIN:
     4025002193488
Suchbegriffe:
CNC-Kunststoffeinsatz
CNC-Werkzeughaltereinsatz
CNC-Werkzeugträgereinsatz
cnc-kunststoffeinsatz

CNC-Lagersysteme

Das CNC-System von bott ist die ideale Lösung für Lagerung, Bereitstellung und Transport. Damit bewahren Sie immer die optimale Übersicht über Ihren Bestand. Wertvolle Werkzeuge werden sicher, sauber und übersichtlich aufbewahrt und bewegt.

Produktdetails:

  • werkzeugloser Einsatz und Entnahme der CNC-Werkzeughalter
  • mobile und übersichtliche Bereitstellung der Werkzeuge
  • sichere und saubere Aufbewahrung von Werkzeugen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
70 mm
32:
490
Weitere Suchbegriffe: CNC-System, CNC-Schrank, CNC-Schränke, CNC-Werkbank, CNC-Werkbänke, CNC-Systemschrank, CNC-Systemschränke, CNC-Einsatz, CNC-Träger, CNC-Werkzeugträger, CNC-Einsätze, CNC-Schublade, CNC-Schubladen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 849
8 Tage
k.A.
€ 18,50*
ab € 7,10*
€ 7,10*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 7,90*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG