Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CNC-Werkzeugeinsatz ISO 45/Morse 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailabbildung - CNC-Werkzeugeinsatz ISO 45/Morse 5
Artikeldetailabbildung - CNC-Werkzeugeinsatz ISO 45/Morse 5
Artikel-Nr.:
     849-15002048
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     15002048
EAN/GTIN:
     4025002193426
Suchbegriffe:
CNC-System
CNC-Schrank
CNC-Schränke
CNC-Werkbank

CNC-Lagersysteme

Das CNC-System von bott ist die ideale Lösung für Lagerung, Bereitstellung und Transport. Damit bewahren Sie immer die optimale Übersicht über Ihren Bestand. Wertvolle Werkzeuge werden sicher, sauber und übersichtlich aufbewahrt und bewegt.

Produktdetails:

  • werkzeugloser Einsatz und Entnahme der CNC-Werkzeughalter
  • mobile und übersichtliche Bereitstellung der Werkzeuge
  • sichere und saubere Aufbewahrung von Werkzeugen
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG