Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten
Produktbild - perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten
Artikel-Nr.:
     849-14026025.24
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14026025.24
EAN/GTIN:
     4025002960103
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen

perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten BxTxH: 1000x650x1600mm RAL 7035/3004


Produktdetails:


2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen

1 Schiebegriff

perfo Platten, senkrecht oder geneigt montierbar

Bodenwanne als zusätzlicher Stauraum für

Werkzeugkoffer oder Boxen geeignet

Farbe des Grundgestells: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1600 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
44.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Werkstückwagen, Perfo Wagen, Werkzeugwand, Lochplatte, Werkzeuglochplatte, Lochwand, Lochplattenwand, Lochtafel, Werkzeugtafel, Werkstattwand, mobil, fahrbar, rollbar, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Wagen, Gestell
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 674,00*
€ 674,00*
Frei Haus
ab € 674,23*
€ 674,71*
Frei Haus
ab € 674,18*
€ 674,87*
Lager 849
k.A.
Frei Haus
ab € 674,88*
€ 674,88*
Frei Haus
ab € 674,96*
€ 674,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,88*
€ 803,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.