Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Papierrollenhalter mit Abreißkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Papierrollenhalter mit Abreißkante
Produktbild - perfo Papierrollenhalter mit Abreißkante
Artikel-Nr.:
     849-14022038.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022038.16V
EAN/GTIN:
     4049751010414
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Papierrollenhalter mit Abreißkante BxTxH: 360x145x190mm RAL 7035


Produktdetails:


für Papierrollen Ø bis 220 mm

gezahnte Abreißkante für Papier ohne Perforation

Weitere Informationen:
Breite:
360 MMT
Tiefe:
145 MMT
Höhe:
190 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.180 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenpapierrollenhalter, Papierrollenhalter Lochplatte, Papierrollenhalter Lochplattensystem, bott lochplatte ral 7035, papierrollenhalter lochplatte, bott lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 72,58*
€ 93,74*
Lager 849
unbekannt
€ 18,50*
ab € 72,60*
€ 93,77*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.