Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rundhalter schräg mit 4 Aufnahmen, D 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Rundhalter schräg mit 4 Aufnahmen, D 50
Produktbild - perfo Rundhalter schräg mit 4 Aufnahmen, D 50
Artikel-Nr.:
     849-14021054.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14021054.16V
EAN/GTIN:
     4025002906804
Suchbegriffe:
Kartuschenhalter Lochplatte
Kartuschenhalter Lochplattensystem
Lochplattenkartuschenhalter
Lochplatte

perfo Rundhalter schräg mit 4 Aufnahmen D 50 BxTxH: 225x100x165mm RAL 7035


Produktdetails:


für Kartuschen bis max. Ø 50 mm

Weitere Informationen:
Breite:
225 MMT
Tiefe:
100 MMT
Höhe:
165 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.420 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Maschinenhalter Lochplatte, Maschinenhalter Lochplattensystem, Rundhalter, bott lochplatte, lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 5,49*
ab € 19,16*
€ 21,68*
2 Tage
26
€ 5,50*
ab € 19,36*
€ 21,76*
5 Tage
24
€ 8,90*
ab € 20,77867*
€ 23,27867*
6 Tage
24
€ 5,39*
ab € 21,24*
€ 24,09*
Lager 849
unbekannt
€ 18,50*
ab € 26,31*
€ 30,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.