Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Bügelhaken Länge 150mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Bügelhaken Länge 150mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Bügelhaken Länge 150mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     849-14010025
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010025
EAN/GTIN:
     4025002160961
Suchbegriffe:
Bügelhaken
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Bügelhaken Länge 150mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme D 6mm BxTxH: 60x175x90mm verzinkt


Produktdetails:


mit breiter Grundplatte

senkrechtes, geschlossenens hohes Hakenende (50 mm)

Weitere Informationen:
Breite:
60 MMT
Tiefe:
175 MMT
Höhe:
90 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.710 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,936*
€ 6,456*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,564*
€ 7,31*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,424*
€ 7,312*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 7,75*
Lager 849
unbekannt
1
pro Beutel
€ 18,50*
ab € 33,81*
€ 44,13*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 44,13*
€ 52,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 40,44*
€ 48,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 39,15*
€ 46,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 37,25*
€ 44,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 36,67*
€ 43,64
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 33,81*
€ 40,23
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 6,762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.