Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Doppelhaken Länge 75mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Doppelhaken Länge 75mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Doppelhaken Länge 75mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     849-14002041
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14002041
EAN/GTIN:
     4025002160886
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Doppelhaken Länge 75mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme D 6mm BxTxH: 60x75x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit breiter Grundplatte

senkrechtes Hakenende / Abstand 32 mm

Weitere Informationen:
Breite:
60 MMT
Tiefe:
75 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.420 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
260
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 3,72*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,82*
€ 3,75*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 3,76*
1 Tag
265
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 3,78*
Lager 849
unbekannt
1
pro Stück
€ 18,50*
ab € 15,24*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.