Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaflex 4163 Premium schwarz Isolierband Acrylatkleber, 33mx38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8002474
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4163
EAN/GTIN:
     4005800021213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Abdeckband
tesaflex 4163 Premium schwarz - Isolierband • Tesaflex 4163 ist ein spezielles Isolierband aus Weich-PVC für Elektroinstallations- und Isolierarbeiten und Reparaturarbeiten • UV-beständig 104 Wochen, gewisse Witterungsbeständigkeit • Durch die UV-beständige Acrylatklebmasse weist das Klebeband eine gewisse Witterungsbeständigkeit auf • Widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4163
Länge:
33 m
Stärke:
130 µm
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
105 °C
Farbe:
schwarz
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | lösemittelbeständig | säurebeständig | UV-beständig
Klebebandtyp:
Isolierband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
1 Zoll | 38 mm
Breite:
38 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 8,66*
€ 12,16*
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 9,23*
€ 12,25*
5 Tage
6
4
€ 7,90*
ab € 9,11*
€ 14,29*
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,80*
ab € 10,90*
€ 14,37*
Lager 847
unbekannt
4
€ 4,99*
ab € 12,74*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,38607* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 67,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.