Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strenge O74 - Handabroller blau, für Filamentband, mit Bremse und Lasche 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-800013
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Strenge O74 Filament - Handabroller • Mit und ohne Ablaufbremse erhältlich • Mit Wellenschliff-Messer zum besseren Durchtrennen von fadenverstärkten Bändern wie z.B. Filamentbändern • Mit Andruck-Lasche und Dorn sowie Schneidmesser • Robuste Verarbeitung für den dauerhaften Einsatz • Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten • Ersatzteile lieferbar • Sehr gute Handhabung • Geeignet für Klebebandrollen bis zu einer max. Breite von 75 mm
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Klebebandtyp:
Filamentklebeband
Produkteigenschaften:
Andrucklasche | Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
Länge:
66 m
max. Rollenbreite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, strenge handabroller 75 mm, filamentabroller 75mm, handabroller, O 74, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Klebebandabroller, Abrollgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.