Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller tropfenform aus Metall für Packband 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-61108
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8016959000062
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Handabroller Tropfenform • Sehr handlich • Mit Messer • Klebeband liegt geschützt im Abroller, somit kann das Klebeband beim Herunterfallen keinen Schaden nehmen • Zum Bündeln und auch zum Umwickeln von Gegenständen geeignet • Weitere Breiten verfügbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
HADE
Klebebandtyp:
Film-Klebeband | Packband
Produkteigenschaften:
Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
max. Rollenbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, handabroller klebebandabroller für 50 mm, klebeabroller 50mm, klebebandabroller, bänderabroller, Handspender, Bandspender, bänderspender, Bandabroller, Handabroller, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Abrollgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,88*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,41*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,85*
Zubehör
k.A.
ab € 1,08*
Zubehör
k.A.
ab € 1,43*
Zubehör
k.A.
ab € 7,93*
Zubehör
k.A.
ab € 4,94*
Zubehör
k.A.
ab € 6,52*
Zubehör
tesa
4024
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.