Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strenge O74 - Handabroller blau, mit Bremse u. Strenge-Lasche 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-61002
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648726507
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Strenge O74 mit Bremse - Handabroller • Mit Andruck-Lasche und Dorn sowie Schneidmesser • Robuste Verarbeitung für den dauerhaften Einsatz • Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten • Ersatzteile lieferbar • Sehr gute Handhabung • Geeignet für Klebebandrollen bis zu einer max. Breite von 100 mm • Ablaufbremse zum Beeinflussen des Abrollverhaltens
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Klebebandtyp:
Kreppband | Packband
Produkteigenschaften:
Andrucklasche | Bremse | Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
Länge:
66 m
max. Rollenbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, filamentabroller 50 mm, handabroller, O 74, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Klebebandabroller, Abrollgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
€ 3,99*
ab € 8,40*
€ 16,21*
Lager 847
202
€ 4,99*
ab € 20,01*
€ 26,54*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04195-00001-04
ab € 2,39*
Zubehör
tesa
04024-00235-04
ab € 1,49*
Zubehör
tesa
04120-00042-00
ab € 2,19*
Zubehör
tesa
04124-00096-00
ab € 3,10*
Zubehör
tesa
04124-00015-00
ab € 3,10*
Zubehör
tesa
57171-00000-03
ab € 2,18*
Zubehör
k.A.
ab € 2,91*
Zubehör
k.A.
ab € 2,91*
Zubehör
k.A.
ab € 2,92*
Zubehör
Monta
331
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 0,89*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,41*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,41*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,85*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.