Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschießpistole Banok 503 S mit Nadeln (standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-60204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschießpistole
Etikettierpistole
anschießpistole
BANOK Anschießpistole für Kunststofffäden • Einfaches und schnelles Handling • Ermöglichen vielseitiges, schnelles und präzises Etikettieren aller Gewebearten mit Kunststofffäden und Ringhaken • Textilauszeichnung für den Großeinsatz • Anwendungsbereiche: Bekleidung, Möbel, Taschen und vieles mehr
Weitere Informationen:
Nadelkolbenlänge:
10 mm
Nadel-Ø:
2 mm
Nadellänge:
20 mm
Für Materialstärke max.:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Needles, Auszeichnungsgeräte, Auszeichnungstacker, Heftpistolen, Banokpistolen, Etikettierpistolen, Tagger, Feinnadel, Einschußnadel, Auszeichnungsnadel, KunststoffFäden, Textilauszeichnungsmittel, Nylonfäden, Befestigungsfaden, Kunststoff-Fäden, Fäden, Faden, Heftfäden, Etiketten Befestigung, Etikettenbefestigen, Etikettierfaden, Etikettenbefestigung, Etikettierfäden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,04789*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0535*
Zubehör
k.A.
€ 0,00154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.