Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfhalbschlauchfolie 1200 mm/1200 mm x 200 m, 150 µ


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-53982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschlauch Schlauchfolie
Halbschlauchfolie
halbschlauch schlauchfolie
LDPE Schrumpfhalbschlauchfolie • Besonders Robust, daher auch für schwere Produkte geeignet • Bietet Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen • Aus voll zu recycelnder PE-Folie, daher schonend zur Umwelt und zu den Ressourcen • Auf Wunsch auch in verschiedenen Stärken, Breiten und Lauflängen sowie Farbig und mit individuellem Druck erhältlich • Auf Anfrage auch antistatisch, UV beständig, genadelt lieferbar • Biaxial schrumpfend - besonders geeignet für unförmiges Packgut
Weitere Informationen:
Stärke:
150 µm
Rollenlänge:
200 m
Produkteigenschaften:
biaxial
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Halbschlauchfolien, Schrumpffolien, Palettenfolien, Verpackungsfolien, Schrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22163*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 1,46163*
€ 1,73934
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,44163*
€ 1,71554
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,36163*
€ 1,62034
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 1,32163*
€ 1,57274
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 1,22163*
€ 1,45374
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ripack
ab € 246,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.