Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie LDPE, transparent B x L 120 mm x 1000 m, 50 µ, genadelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-53840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 1000m 50µ
folienschlauch
LDPE Schlauchfolie genadelt • Genadelt, dadurch luftdurchlässig • Bietet wirksamen Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Feuchtigkeit • In der Länge anpassbar - ideal für unterschiedlich lange Gegenstände • Aus reißfestem Polyetyhlen • Schnelles und einfaches Handling • Hervorragende Automatentauglichkeit • Auf Wunsch auch in anderen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
1000 m
Stärke:
50 µm
Folie:
LDPE
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, Genadelt, LDPE, Schlauch, Schlauchfolien, Folienrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05444*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,07184*
€ 0,08549
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,06894*
€ 0,08204
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,06564*
€ 0,07811
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,06284*
€ 0,07478
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 0,05444*
€ 0,06478
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 200
ab € 292,52*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 330,47*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 200
ab € 172,37*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 300
ab € 271,64*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 253,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.