Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie LDPE, transparent B x L 120 mm x 500 m, 75 µ, ungenadelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-53610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 75 my
folienschlauch
LDPE Schlauchfolie ungenadelt • Bietet wirksamen Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Feuchtigkeit • In der Länge anpassbar - ideal für unterschiedlich lange Gegenstände • Auf Wunsch auch in anderen Stärken und Breiten erhältlich • Aus reißfestem Polyetyhlen • Ungenadelt - luftdicht • Schnelles und einfaches Handling • Hervorragende Automatentauglichkeit • Auf Wunsch auch in anderen Stärken und Breiten erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
500 m
Stärke:
75 µm
Folie:
LDPE
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 500m, LDPE, Schlauch, ungenadelt, Schlauchfolien, Folienrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07237*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,09827*
€ 0,11694
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,09617*
€ 0,11444
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,09047*
€ 0,10766
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,08647*
€ 0,1029
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,08357*
€ 0,09945
pro Meter
ab 1500000 Meter
€ 0,07237*
€ 0,08612
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 200
ab € 292,52*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 330,47*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 200
ab € 172,37*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 300
ab € 271,64*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 253,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.