Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie LDPE, transparent, B x L 1500 mm x 100 m, 50 µ, Kunststoff-Kern


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-53064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 my
flachfolie
LDPE Flachfolie • In verschiedenen Stärken erhältlich (auf Wunsch bis 400 µm) • Schnell verlegt und strapazierfähig für härtere Belastungen • Bietet Schutz gegen Feuchtigkeit, Staub, Schmutz oder Farbe • Zum Auslegen oder Abdecken geeignet • Sehr ergiebig, bis zu 500 m² auf einer Rolle • Auf Wunsch farbig bzw. mit individuellem Druck • Gut zu verschweißen und zu versiegeln
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Stärke:
50 µm
Folie:
LDPE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: ldpe ausrollfolien, ldpe abdeckfolien, PEAbdeckfolien, LDPE Baufolien, LDPE Renovierungsfolien, PEHandwerkerfolien, PE-Baufolien, ldpe Handwerkerfolien, PE-Handwerkerfolien, PE-Abdeckfolien, PEBaufolien, Abdeckfolien, Baufolien, Schutzfolien, Flachfolien, Folienrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,188*
  
Preis gilt ab 450.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 m²
€ 0,248*
€ 0,29512
pro m²
ab 750 m²
€ 0,228*
€ 0,27132
pro m²
ab 3000 m²
€ 0,218*
€ 0,25942
pro m²
ab 450000 m²
€ 0,188*
€ 0,22372
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,188*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,2105*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,188*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.