Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel LDPE, mit Schriftfeld, weiß B x L 120 x 170 mm, 50 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-51340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschluss-Beutel mit Schreibfeld • Transparent - Inhalt ist gut sichtbar - einfache Überprüfung des Inhalts und Zustands • Druckverschluss - einfaches, schnelles Verschließen und Öffnen ohne Hilfsmittel • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auch mit Euro-Lochung und/oder mit Druck nach Wunsch • Schützen Gegenstände vor Verlust, Beschädigungen, Schmutz und Nässe • Mit Schreibfeld - ideal, um Proben und Muster aufzubewahren
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Stärke:
50 µm
Produkteigenschaften:
beschreibbar | wiederverschließbar
Verschlussart:
Druckverschluss
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transparent
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 120 x 170 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, Ldpebeutel, Ldpe-beutel, Schreibfeldbeutel, LDPE Beutel, Beutel Schreibfeld, Beutel beschreibbar, Beschreibbarer Beutel, beschreibbar, verschließbar, wiederverschließbar, Wiederverschlussbeutel, Wiederverschließbarer Beutel, Beutel LDPE, Tüte LDPE, LDPE tüten, ZIPBeutel, minigripp, verschluss, minigrip, Beutel, Zipperbeutel, minigrippbeutel, ZIP-Beutel, minigripbeutel, Plastikbeutel, Verschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02416*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03206*
€ 0,03815
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03036*
€ 0,03613
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02986*
€ 0,03553
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02836*
€ 0,03375
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02416*
€ 0,02875
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,01918*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,00981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.