Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche Lieferschein mehrsprachig, m. Fenster, DL 240x 110 + 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-50464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
"Lieferschein" mehrsprachig - Begleitpapiertasche • Die selbstklebende Rückseite spart Klebstoff und erleichtert das Handling • Durch die rote Signalfarbe ist die Dokumentenasche für den Empfänger sofort sichtbar • Wichtige Dokumente sind vor Feuchtigkeit, Schmutz, Beschädigungen und Verlust geschützt • Optimal geeignet für den internationalen Versand
Weitere Informationen:
Breite Innen mm:
230 mm
Höhe Innen mm:
110 mm
Breite Außen mm:
240 mm
Höhe Außen mm:
140 mm
Versandtaschentyp:
Begleitpapiertasche
Aufdruck:
Lieferschein
Verschlussart:
Selbstklebend
Farbe:
rot | weiß
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Material:
LDPE
Geeignet für DIN:
DL
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche dl rot, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheinhülle international, Lieferscheinhülle, Lieferscheinbeutel, Lieferscheinumschlag, Lieferscheintaschen international, Selbstklebehülle, Lieferscheinbeutel international, Selbstklebebeutel, Lieferscheinbeutel mehrsprachig, Selbstklebeumschlag, Selbstklebetaschen, selbstklebend, Lieferscheintaschen mehrsprachig, Lieferscheinhülle mehrsprachig, Lieferscheinumschlag mehrsprachig, Lieferscheinumschlag international, Versandpapierumschlag, Dokutaschen, Dokumentenhüllen, Dokumentenbeutel, Dokumententaschen, Folientaschen, Begleitpapierumschlag, Begleitpapiertaschen, Umschlag Versandpapiere, Dokuhülle, Lieferscheinhüllen, Begleittaschen, Dokumentenumschlag, Sicherheitstaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05265*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06965*
€ 0,08288
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,06815*
€ 0,0811
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06575*
€ 0,07824
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06305*
€ 0,07503
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,05265*
€ 0,06265
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
200743
ab € 20,27*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0776*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,04105*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,06535*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0392*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0488*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,06225*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,13797*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,10797*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0628*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.