Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Heftklammer verzinkt 24/6, 1000 St/Pk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-49017
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     24. Jun
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
STANLEY 24 - Heftklammern • Für verschiedene Heftarbeiten geeignet • Aus verzinktem Draht • Heftleistung: 2 - 30 Blatt Papier
Weitere Informationen:
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
Flachdraht | verzinkt
Hersteller:
Bostitch | Stanley
Heftklammer-Typ:
STANLEY 24
Klammerschenkellänge:
6 mm
Rückenbreite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: tackerklammern 24/6 verzinkt, büro heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, Verschlussklammer, Verschlussklammern, Heften, Klammern, Heftklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00128*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0024*
€ 0,00286
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00199*
€ 0,00237
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00182*
€ 0,00217
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00172*
€ 0,00205
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00168*
€ 0,002
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00128*
€ 0,00152
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
K1/24
ab € 27,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.