Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREBENA Heftklammer B 5/8 CLF 16 mm für Kartonverschlusshefter 10000 St/Ktn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-40900
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     B19 3/4 CLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonverschlusshefter Heftklammern
kartonverschlusshefter heftklammern
PREBENA B - Heftklammern • Verschließt Wellpapp-Kartonagen zuverlässig • Sicherer Kartonverschluss auch für schwere Packstücke • Preisattraktive Verschlussart, schnell und einfach anzuwenden • Manipulationssicher - Öffnungsversuche lassen sich sofort erkennen
Weitere Informationen:
Inhalt:
10000 St/Kt
Geeigneter Hefter:
a.560M Handhefter | a.560PN Lufthefter | ACE 35 Deckelhefter | ACE 35 Lufthefter | B560PN Bodenhefter | ROMA Handhefter | ROMA Lufthefter
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
verbronzt
Hersteller:
Prebena
Heftklammer-Typ:
B 3/4 | B 5/8
Rückenbreite:
34,75 mm
Klammerschenkellänge:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammer, Verschlussklammern, Heften, Klammern, Tackerklammern, Heftklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00534*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00707*
€ 0,00841
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00675*
€ 0,00803
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0066*
€ 0,00785
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00624*
€ 0,00743
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,00534*
€ 0,00635
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 567,62*
Zubehör
k.A.
ab € 465,59*
Zubehör
Stanley
ab € 884,69*
Zubehör
k.A.
€ 872,88*
Zubehör
k.A.
ab € 1.729,38*
Zubehör
k.A.
ab € 370,97*
Zubehör
Mezger Heftsysteme
ab € 18,46*
Zubehör
k.A.
ab € 295,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.