Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPRAWELL Wellpappversandtasche Außen:665x490mm Q: 1.2B braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-34357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
SUPRAWELL - Versandtasche • Umweltfreundlich, da 100 % recyclingfähig • Schnelle und einfache Handhabung durch den Schnellklebeverschluss und die Aufreißperforation • Bestens geeignet, um Kataloge, Fachzeitschriften , Bücher, CDs, Bilder und andere empfindliche Gegenstände zu versenden • Weniger Porto durch das geringe Eigengewicht
Weitere Informationen:
Breite Innen mm:
662 mm
Höhe Innen mm:
487 mm
Breite Außen mm:
665 mm
Höhe Außen mm:
490 mm
Versandtaschentyp:
Versandtasche
Verschlussart:
Selbstklebend
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Material:
Wellpappe
Geeignet für DIN:
A2
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, Wellpappumschläge, Wellpappumschlag, Buchverpackungen, Buchumschlag, Dokumentenversandtaschen, Dokumentenverpackungen, Dokumentenumschläge, Dokumentenumschlag, Katalogversandtaschen, Katalogumschläge, Katalogumschlag, Katalogverpackungen, Buchumschläge, Schutzumschläge, Schutzumschlag, Pappumschlag, Buchversandtaschen, Pappumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,1964*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,9064*
€ 3,45862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8364*
€ 3,37532
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,7364*
€ 3,25632
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5964*
€ 3,08972
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,1964*
€ 2,61372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.