Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packbox-Versandkarton Masxibrief mit SK-Verschluß braun 243x46x346 mm Q: 1.20E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-34274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
PACKBOX - Maxibrief Versandkarton • Einfach aufzurichten, somit schnell einsatzbereit • Zwei Selbstklebeverschlüsse und Aufreißperforation für schnelles und einfaches Verschließen und Öffnen • Günstige Versandkosten, da er als Maxibrief versendet werden kann • Optimal, um flachere Gegenstände bis 46 mm Höhe sicher zu verschicken
Weitere Informationen:
Breite:
346 mm
Länge:
243 mm
Höhe:
46 mm
Produkteigenschaften:
Aufreißperforation | Selbstklebeverschluss
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Wellpappe Qualität:
1.20E
Pappenart:
Wellpappe
Kartontyp:
Faltkarton | Versandkarton
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, Katalogkartonagen, Prospektkartonagen, Buchkartonagen, Dokumentenkartonagen, Prospektkartons, Katalogumschlag, Buchumschläge, Dokumentenverpackungen, Buchverpackungen, Katalobverpackungen, Prospektverpackungen, Katalogkartons, Buchkartons, Buchumschlag, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Katalogumschläge, Dokumentenkartons, Versandkartonagen, Päckchen, Versandpäckchen, Versandkartons, Versandboxen, Versandschachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8907*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2307*
€ 1,46453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2107*
€ 1,44073
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1607*
€ 1,38123
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1307*
€ 1,34553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0807*
€ 1,28603
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8907*
€ 1,05993
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.