Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Anbauhaken schraubbar VABH-B 13 6,7t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-32412
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     AB.R.065.40
EAN/GTIN:
     4008244245832
Suchbegriffe:
Anbauhaken
RUD VABH-B Anbauhaken schraubbar - Anschlagpunkt • Robuste, seitenunempfindliche, gesenkgeschmiedete, vergütete Haken-Sicherungsfalle • Keine überstehende Hakenspitze, kein unbeabsichtigtes Festhaken • Verschleißmarkierung am Haken • Messbare Überlastüberprüfung • Voller Einsatzbereich bis 150° • Seitlich voll belastbar • Sicherung durch Hammerkopf-Schutzrippe geschützt
Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
Gewicht:
5,9 kg
Produkttyp:
Anbauhaken | Anschlagpunkt
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
6700 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,65*
€ 558,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,41*
€ 555,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,52*
€ 520,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,77*
€ 505,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,64*
€ 473,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.