Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum 350m:1550mm 1,5 mm 20kg/cbm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
PE-Schaum - 1,5 mm • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen geeignet • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und 4,0 mm) lieferbar • Auf Wunsch auch mit Luftpolsterfolie, Papier, Vlies, HDPE oder SK-Schutzfolie kaschierbar • Auf Wunsch auch antistatisch lieferbar • Schützt empfindliche Oberflächen vor Staub, Kratzern und Schäden durch leichte Stöße
Weitere Informationen:
Stärke:
1,5 mm
Länge:
350 m
Qualität:
20 kg/m³
Produkteigenschaften:
Rollenware
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
155 cm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, Schaumstoffeinlagen, Schaumstoffeinsatz, Schaumstoffzuschnitte, packschaum, PESchaum, Schaumpolster, Polsterfolien, Polstermaterial, Schaum-folien, Schaumfolien, Oberflächenschutz, Softpolster, Folienpolster, Oberflächenschutzpolster, PE-Schaum, Oberflächenschutzfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2907*
  
Preis gilt ab 271.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 542 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 542 m²
€ 0,3607*
€ 0,42923
pro m²
ab 2710 m²
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro m²
ab 5420 m²
€ 0,3107*
€ 0,36973
pro m²
ab 271000 m²
€ 0,2907*
€ 0,34593
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,7691*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,3846*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,3188*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,2907*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,1977*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,1977*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,1977*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,9435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.